Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Draht
>
Schaltdraht
>
Artikel
ETFE-Wire-Wrap-Schaltdraht, 7Y ETFE, 0,13 mm², AWG 26, schwarz, Außen-Ø 0,91 mm,
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-91F8560
Hersteller:
Kabeltronik
Herst.-Nr.:
370102609
EAN/GTIN:
4099891600129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdraht
schaltdraht schwarz
schaltdraht
schaltdraht 100m
Lieferung als 100-m-Karton, ETFE-Wire-Wrap-Schaltdraht, 370102609, Kabeltronik Einsatz in der Luft- und Raumfahrt, der chemischen Industrie sowie in der allgemeinen Verdrahtungstechnik bei hohen Anforderungen an die mechanische und thermische Beständigkeit. Geeignet für die Wire Wrap Verdrahtungstechnik.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
ETFE
Außendurchmesser:
0.91 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,13 mm²
Nennspannung:
600 V
Prüfspannung:
3 kV
Temperaturbereich (unbewegt):
-65 bis 150 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Litzen
>
Isolierte Litzen
Weitere Suchbegriffe:
Draht
,
Wire-Wrap-Draht
,
Wire-Wrap-Schaltdraht
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,57*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 0,4757* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,18*
€ 85,8942
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,29*
€ 83,6451
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,18*
€ 76,3742
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,43*
€ 70,7217
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,04*
€ 66,6876
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 53,76*
€ 63,9744
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,57*
€ 56,6083
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen