Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (38.1/19 mm), PO, vernetzt, blau, 07390012002


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (38.1/19 mm), PO, vernetzt, blau, 07390012002
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (38.1/19 mm), PO, vernetzt, blau, 07390012002
Artikel-Nr.:
     4502-91F9518
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     07390012002
EAN/GTIN:
     3597470121252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch
Heißschrumpfschlauch
Schrumpfschlauch
Wärmeschrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, 0739 0012 002, SES-Sterling Der 0739 0012 002 PLIOFINE B-EX Schrumpfschlauch aus Polyolefinmaterial dient zum mechanischen und elektrischen Schutz.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
19 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
38.1 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Länge:
30 m
Material:
PO, vernetzt
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
2:1
Schrumpftemperatur:
120 °C
Wanddicke:
0.76 mm
Ursprungsland:
EC
Gewicht:
0.07707 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wärmeschrumpf-Produkt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 359,3202*
€ 432,8802*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 423,0384*
€ 502,7283*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 566,3001*
€ 645,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 645,99*
€ 768,7281
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 643,14*
€ 765,3366
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 621,0102*
€ 739,00214
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 604,7301*
€ 719,62882
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 566,3001*
€ 673,89712
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 18,87667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.