Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk, SIP-6, 10 kΩ, 0.2 W, ±2 %, 5 Widerstände, 4606X-101-103LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk, SIP-6, 10 kΩ, 0.2 W, ±2 %, 5 Widerstände, 4606X-101-103LF
Widerstandsnetzwerk, SIP-6, 10 kΩ, 0.2 W, ±2 %, 5 Widerstände, 4606X-101-103LF
Widerstandsnetzwerk, SIP-6, 10 kΩ, 0.2 W, ±2 %, 5 Widerstände, 4606X-101-103LF
Artikel-Nr.:
     4502-92E1970
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4606X-101-103LF
EAN/GTIN:
     4099879760937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Widerstandsnetzwerke Typ Bourns 4600X. Dickfilm, Bauform SiL (Single in Line), mit miteinander verbundenen Widerständen (gleichen Wertes) und einem gemeinsamen Anschluss (Bussed Resistors) Mit 5 Widerständen 6pol. Typ 4606X-101-RC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Widerstände:
5
Breite:
2.49 mm
Gehäuse:
SIP-6
Höhe:
5.08 mm
Länge:
15.19 mm
Leistung:
0.2 W
max. Temperatur:
125 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
10 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/°C
Toleranz:
±2 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00027 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Array, Widerstandsnetzwerk, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,0608*
€ 0,1172*
10
€ 5,95*
ab € 0,1073*
€ 0,2087*
1 Tag
2930
1
€ 14,99*
ab € 0,0566*
€ 0,3616*
100
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,41*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,0915*
€ 0,4975*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4975*
€ 0,592
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2985*
€ 0,3552
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1905*
€ 0,2267
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1891*
€ 0,225
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1432*
€ 0,1704
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1119*
€ 0,1332
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,1089
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
4306R-101-103LF
ab € 1,32*
Ähnlich
Multicomp
MCRNLA06G0103B0E
ab € 0,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.