Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk, SIP-6, 15 kΩ, 0.2 W, ±2 %, 5 Widerstände, 4606X-101-153LF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk, SIP-6, 15 kΩ, 0.2 W, ±2 %, 5 Widerstände, 4606X-101-153LF
Widerstandsnetzwerk, SIP-6, 15 kΩ, 0.2 W, ±2 %, 5 Widerstände, 4606X-101-153LF
Widerstandsnetzwerk, SIP-6, 15 kΩ, 0.2 W, ±2 %, 5 Widerstände, 4606X-101-153LF
Artikel-Nr.:
     4502-92E1980
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4606X-101-153LF
EAN/GTIN:
     4099879760944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Widerstandsnetzwerke Typ Bourns 4600X. Dickfilm, Bauform SiL (Single in Line), mit miteinander verbundenen Widerständen (gleichen Wertes) und einem gemeinsamen Anschluss (Bussed Resistors) Mit 5 Widerständen 6pol. Typ 4606X-101-RC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Widerstände:
5
Breite:
2.49 mm
Gehäuse:
SIP-6
Höhe:
5.08 mm
Länge:
15.19 mm
Leistung:
0.2 W
max. Temperatur:
125 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
15 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/°C
Toleranz:
±2 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00027 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Array, Widerstandsnetzwerk, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 41,58*
€ 55,44*
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 71,35*
€ 91,16*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 91,16*
€ 108,4804
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,71*
€ 99,6149
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,26*
€ 99,0794
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 77,05*
€ 91,6895
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 71,35*
€ 84,9065
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07135* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 182,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.