Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Widerstands-Netzwerk
>
Artikel
Widerstandsnetzwerk, SIP-7, 470 Ω, 0.2 W, ±2 %, 6 Widerstände, 4607X-101-471LF
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-92E2390
Hersteller:
Bourns
Herst.-Nr.:
4607X-101-471LF
EAN/GTIN:
4099879761033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Widerstandsnetzwerke Typ Bourns 4600X. Dickfilm, Bauform SiL (Single in Line), mit miteinander verbundenen Widerständen (gleichen Wertes) und einem gemeinsamen Anschluss (Bussed Resistors) Mit 6 Widerständen 7pol. Typ 4607X-101-RC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Widerstände:
6
Breite:
2.49 mm
Gehäuse:
SIP-7
Höhe:
5.08 mm
Länge:
17.73 mm
Leistung:
0.2 W
max. Temperatur:
125 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
470 Ω
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/°C
Toleranz:
±2 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00036 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Widerstände
>
Widerstandsnetzwerke
Weitere Suchbegriffe:
Array
,
Widerstandsnetzwerk
,
Passive Bauelemente
,
Resistor
,
Widerstand
,
Wiederstand
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,90*
€ 7,021
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen