Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk, SIP-7, 1 kΩ, 0.2 W, ±2 %, 6 Widerstände, 4607X-101-102LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk, SIP-7, 1 kΩ, 0.2 W, ±2 %, 6 Widerstände, 4607X-101-102LF
Widerstandsnetzwerk, SIP-7, 1 kΩ, 0.2 W, ±2 %, 6 Widerstände, 4607X-101-102LF
Widerstandsnetzwerk, SIP-7, 1 kΩ, 0.2 W, ±2 %, 6 Widerstände, 4607X-101-102LF
Artikel-Nr.:
     4502-92E2410
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4607X-101-102LF
EAN/GTIN:
     4099879761057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Widerstandsnetzwerke Typ Bourns 4600X. Dickfilm, Bauform SiL (Single in Line), mit miteinander verbundenen Widerständen (gleichen Wertes) und einem gemeinsamen Anschluss (Bussed Resistors) Mit 6 Widerständen 7pol. Typ 4607X-101-RC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Widerstände:
6
Breite:
2.49 mm
Gehäuse:
SIP-7
Höhe:
5.08 mm
Länge:
17.73 mm
Leistung:
0.2 W
max. Temperatur:
125 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
1 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/°C
Toleranz:
±2 %
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00036 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Array, Widerstandsnetzwerk, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,0608*
€ 0,1477*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,165*
100
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,44*
2 Tage
79
7
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,53*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.