Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk, SIP-8, 1 kΩ, 0.2 W, ±2 %, 7 Widerstände, 4608X-101-102LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk, SIP-8, 1 kΩ, 0.2 W, ±2 %, 7 Widerstände, 4608X-101-102LF
Widerstandsnetzwerk, SIP-8, 1 kΩ, 0.2 W, ±2 %, 7 Widerstände, 4608X-101-102LF
Widerstandsnetzwerk, SIP-8, 1 kΩ, 0.2 W, ±2 %, 7 Widerstände, 4608X-101-102LF
Artikel-Nr.:
     4502-92E2810
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4608X-101-102LF
EAN/GTIN:
     4099879761217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Widerstandsnetzwerke Typ Bourns 4600X. Dickfilm, Bauform SiL (Single in Line), mit miteinander verbundenen Widerständen (gleichen Wertes) und einem gemeinsamen Anschluss (Bussed Resistors) Mit 7 Widerständen 8pol. Typ 4608X-101-RC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Widerstände:
7
Breite:
2.49 mm
Gehäuse:
SIP-8
Höhe:
5.08 mm
Länge:
20.27 mm
Leistung:
0.2 W
max. Temperatur:
125 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
1 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/°C
Toleranz:
±2 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00036 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Array, Widerstandsnetzwerk, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0749*
€ 0,0972*
Lager 4502
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0812*
€ 0,1039*
200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0714*
€ 0,1309*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,40*
2 Tage
108
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,1039*
€ 0,1236
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,0966
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 207,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.