Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Litze
>
Schaltlitze
>
Artikel
mPPE-Schaltlitze, halogenfrei, UL-Style 11028, 0,22 mm², AWG 24, blau, Außen-Ø 1
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-92F201
Hersteller:
Kabeltronik
Herst.-Nr.:
090240707
EAN/GTIN:
4099891174408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 090240707, Kabeltronik Die 090240707 ist eine UL/cUL-Litze mit halogenfreier und flammhemmender Konstruktion. Das mPPE-Material ermöglicht sehr kleine Außendurchmesser und enthält keine Weichmacher. Daher ist sie ein umweltfreundlicher Ersatz für PVC-Litzen. Litzen nach UL werden vor allem für die Innenverdrahtung in elektrischen Geräten sowie in Schaltschränken eingesetzt und sind weitgehend beständig gegen Säuren, Laugen und viele Öle. Features * Höhere Spannungsfestigkeit * Größerer Isolationswiderstand * Flammwidrig * Halogenfrei
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
mPPE
Außendurchmesser:
1.15 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
7 x 0,2 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,22 mm²
Nennspannung:
600 V
Norm:
UL, cUL
Prüfspannung:
6 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-20 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Litzen
>
Isolierte Litzen
Weitere Suchbegriffe:
Schaltlitze
,
litze awg 24 blau
,
litze
,
litze awg24
,
Kabel
,
Leitung
,
Verdrahtungskabel
,
Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,38*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,36552* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,65*
€ 157,8535
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,18*
€ 146,5842
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 120,02*
€ 142,8238
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,58*
€ 136,3502
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,83*
€ 127,1277
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 103,95*
€ 123,7005
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,38*
€ 108,7422
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen