Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Schaltlitze, Li5Y_250V, 0,13 mm², AWG 26, violett, Außen-Ø 0,74 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PTFE-Schaltlitze, Li5Y_250V, 0,13 mm², AWG 26, violett, Außen-Ø 0,74 mm
PTFE-Schaltlitze, Li5Y_250V, 0,13 mm², AWG 26, violett, Außen-Ø 0,74 mm
Artikel-Nr.:
     4502-92F234
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     570702610
EAN/GTIN:
     4099891174736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
PTFE Schaltlitze, 570702610, KABELTRONIK Diese PTFE-Litze kann verwendet werden in sämtlichen Bereichen der Industrie, Elektronik, Nachrichtentechnik, wo rauhe Einflüsse wie z.B. Temperaturen, Dämpfe, Flüssigkeiten, etc. Features * Lösemittel und Ozon stetig * Nicht entflammbar * Lösungsmittelfest * Witterungsbeständig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PTFE
Außendurchmesser:
0.74 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26
Farbe:
violett
Leiteraufbau:
7 x 0,16 mm
Leitermaterial:
Kupfer, versilbert
Leiterquerschnitt:
0,13 mm²
Nennspannung:
250 V
Prüfspannung:
1.5 kV
Temperaturbereich (unbewegt):
-65 °C bis 200 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg26, litze, litze kabeltronik, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,78*
€ 2,12
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,59*
€ 1,89
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,53*
€ 1,82
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,29*
€ 1,54
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,18*
€ 1,40
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.