Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Schaltlitze, Li5Y_250V, 0,05 mm², AWG 30, violett, Außen-Ø 0,56 mm, 5707030


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PTFE-Schaltlitze, Li5Y_250V, 0,05 mm², AWG 30, violett, Außen-Ø 0,56 mm, 5707030
PTFE-Schaltlitze, Li5Y_250V, 0,05 mm², AWG 30, violett, Außen-Ø 0,56 mm, 5707030
Artikel-Nr.:
     4502-92F253
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     570703011
EAN/GTIN:
     4099891174927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
PTFE Schaltlitze, 570703011, KABELTRONIK Diese PTFE-Litze kann verwendet werden in sämtlichen Bereichen der Industrie, Elektronik, Nachrichtentechnik, wo rauhe Einflüsse wie z.B. Temperaturen, Dämpfe, Flüssigkeiten, etc. Features * Lösemittel und Ozon stetig * Nicht entflammbar * Lösungsmittelfest * Witterungsbeständig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PTFE
Außendurchmesser:
0.56 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 30
Farbe:
violett
Leiteraufbau:
7 x 0,102 mm
Leitermaterial:
Kupfer, versilbert
Leiterquerschnitt:
0,05 mm²
Nennspannung:
250 V
Prüfspannung:
1.5 kV
Temperaturbereich (unbewegt):
-65 °C bis 200 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze kabeltronik, litze, litze awg30, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,95*
€ 2,32
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,90*
€ 2,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,82*
€ 2,17
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,74*
€ 2,07
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,58*
€ 1,88
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 1,50*
€ 1,79
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.