Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltdraht Set (5 Farben á 10 Meter), Yv, 0,2 mm², Außen-Ø 1,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC-Schaltdraht Set (5 Farben á 10 Meter), Yv, 0,2 mm², Außen-Ø 1,1 mm
PVC-Schaltdraht Set (5 Farben á 10 Meter), Yv, 0,2 mm², Außen-Ø 1,1 mm
PVC-Schaltdraht Set (5 Farben á 10 Meter), Yv, 0,2 mm², Außen-Ø 1,1 mm
Artikel-Nr.:
     4502-92F350
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SORTIMENT YV 0,5 MM
EAN/GTIN:
     4099891600211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdraht
Schaltdraht YV
schaltdraht 1 x 0,20 mm² schwarz
schaltdraht
5-teilig, je 10 Meter in den Farben schwarz, rot, blau, gelb und grün, PVC-Schaltdraht Set, Yv, 0,2 mm², Außen-Ø 1,1 mm 5-teilig in den Farben: schwarz, rot, blau, gelb und grün.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.1 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,2 mm²
Nennspannung:
900 V
Temperaturbereich (bewegt):
-10 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0209 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht 0,2 mm², Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.