Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltdraht, Yv, braun/weiß, Außen-Ø 1,1 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Schaltdraht, Yv, braun/weiß, Außen-Ø 1,1 mm
PVC-Schaltdraht, Yv, braun/weiß, Außen-Ø 1,1 mm
Artikel-Nr.:
     4502-92F425
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     YV 2X0,6/1,1 WEISS/BRAUN
EAN/GTIN:
     4099891175689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdraht
Schaltdraht YV
schaltdraht braun
schaltdraht
Lieferung als 100-m-Spule, Litzendraht, YV 2X0,6/1,1 WEISS/BRAUN, N.A. Isolierte Schaltdrähte Typ Yv mit 2 Adern, in Anlehnung an DIN VDE 0812. Massiver Cu-Leiter, verzinnt, 0,6 mm Ø, Isolations aus PVC, selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-2.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.1 mm
Farbe:
braun/weiß
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Nennspannung:
900 V
Norm:
VDE 0812
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.88 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht 100m, Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,85*
€ 59,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,28*
€ 57,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,54*
€ 51,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,96*
€ 49,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,98*
€ 48,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 39,42*
€ 46,91
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 37,66*
€ 44,82
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 36,10*
€ 42,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,35*
€ 36,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.