Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiPlast-E, 2,5 mm², AWG 14, grün, Außen-Ø 3,6


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TPE-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiPlast-E, 2,5 mm², AWG 14, grün, Außen-Ø 3,6
TPE-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiPlast-E, 2,5 mm², AWG 14, grün, Außen-Ø 3,6
Artikel-Nr.:
     4502-92F5978
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7200-10025
EAN/GTIN:
     4099891177836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 60.7200-10025, Stäubli Electrical Connectors Hochflexible, basisisolierte Litzenleitungen. Anwendungen * Interne Verdrahtung der mobilen Komponenten * Hochflexible Anschlussleitungen für Niederspannungsanwendungen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
TPE
Außendurchmesser:
3.6 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Farbe:
grün
Leiteraufbau:
651 x 0,07 mm
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennspannung:
750 V
Prüfspannung:
3.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-30 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
bis 90 °C
Gewicht:
0.0032 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze grün, litze, litze awg14, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,23*
€ 5,03
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,85*
€ 4,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,49*
€ 4,15
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,43*
€ 4,08
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,22*
€ 3,83
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,06*
€ 3,64
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,92*
€ 3,47
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,78*
€ 3,31
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,21*
€ 2,63
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.