Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRNC Steuerleitung KATRONIC LiHH 2 x 0,5 mm², ungeschirmt, grau, 410205005


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FRNC Steuerleitung KATRONIC LiHH 2 x 0,5 mm², ungeschirmt, grau, 410205005
FRNC Steuerleitung KATRONIC LiHH 2 x 0,5 mm², ungeschirmt, grau, 410205005
Artikel-Nr.:
     4502-92F6827
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     410205005
EAN/GTIN:
     4099891236830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 2x0,5mm²
Steuerleitung, 410205005, Kabeltronik Flexible Steuerleitung FRNC für die Mess-, Steuer- und Regeltechnik sowie die Datenverarbeitung, bei der der Einsatz von halogenfreien und flammwidrigen Materialien vorgeschrieben ist. Features * Halogenfrei * Flammwidrig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
FRNC
Adernfarbe:
DIN 47100
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
4.3 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
FRNC
Nennspannung:
500 V
Prüfspannung:
1.2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 2 adrig, Kabel, Leitung, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,7156* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 216,90*
€ 258,111
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 214,65*
€ 255,4335
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 206,21*
€ 245,3899
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 191,74*
€ 228,1706
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 171,56*
€ 204,1564
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.