Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung LiYY 4 x 0,5 mm², ungeschirmt, grau, LIYY 04X0,50 GRAU


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung LiYY 4 x 0,5 mm², ungeschirmt, grau, LIYY 04X0,50 GRAU
PVC Steuerleitung LiYY 4 x 0,5 mm², ungeschirmt, grau, LIYY 04X0,50 GRAU
Artikel-Nr.:
     4502-92F6852
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIYY 04X0,50 GRAU
EAN/GTIN:
     4099891237042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC-Steuerleitungen ungeschirmt Typ LiYY. Cu-Litze, blank Mit Querschnitt 0,5 mm² (16 x 0,2 mm).
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
DIN 47100
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
5.6 mm
Farbe:
grau
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
250 V
Prüfspannung:
1.5 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
BG
Gewicht:
0.512 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,93*
€ 1,11
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.