Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PO Datenleitung UNITRONIC LiHH 3 x 0,25 mm², AWG 24, ungeschirmt, grau, 0037121/


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PO Datenleitung UNITRONIC LiHH 3 x 0,25 mm², AWG 24, ungeschirmt, grau, 0037121/
PO Datenleitung UNITRONIC LiHH 3 x 0,25 mm², AWG 24, ungeschirmt, grau, 0037121/
Artikel-Nr.:
     4502-92F6892
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0037121/100
EAN/GTIN:
     4044774718408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Halogenfrei-Datenkabel, 0037121/100, LAPP KABEL Halogenfreies Datenübertragungskabel, niederfrequent, flexibel. Features * Halogenfrei * Störsignale * Flammwidrig * Gesamtgeflecht minimiert elektrische Störungen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PO
Adernfarbe:
DIN 47100
Anzahl der Adern:
3
Ausführung:
Datenleitung
Außendurchmesser:
4.2 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Material:
PO
Nennspannung:
250 V
Norm:
VDE
Prüfspannung:
1.2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
TR
Gewicht:
0.243 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung 3x1,0 100m, alarmkabel 100m, alarmkabel, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,50209*
€ 0,68209*
100
€ 5,00*
ab € 0,5042*
€ 0,6842*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 1,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,84*
€ 1,00
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,71*
€ 0,84
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,61*
€ 0,73
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.