Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung UL-LiYCY 12-adrig, AWG 28, geschirmt, schwarz, 096122809


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung UL-LiYCY 12-adrig, AWG 28, geschirmt, schwarz, 096122809
PVC Steuerleitung UL-LiYCY 12-adrig, AWG 28, geschirmt, schwarz, 096122809
Artikel-Nr.:
     4502-92F796
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     096122809
EAN/GTIN:
     4099891237486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Abbildung kann abweichen. Steuerleitungen geschirmt cULus approbiert Typ UL-LiYCY Style 2464/1061. Mit Querschnitt AWG 28 (0,09 mm²).
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
internationaler Farbcode
Anzahl der Adern:
12
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
5.9 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Material:
PVC
Nennspannung:
300 V
Norm:
UL
Prüfspannung:
1.5 kV
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-15 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.051 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 4,42*
8 Tage
406
5
€ 6,99*
ab € 5,65*
€ 8,03*
1 Tag
406
1
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 9,64*
1
€ 4,00*
ab € 3,24*
€ 10,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 3,32* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 442,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.