Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Litze Sortiment, halogenfrei, 0,25 mm², schwarz/rot, Außen-Ø 1,4 mm, 23CW027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC-Litze Sortiment, halogenfrei, 0,25 mm², schwarz/rot, Außen-Ø 1,4 mm, 23CW027
PVC-Litze Sortiment, halogenfrei, 0,25 mm², schwarz/rot, Außen-Ø 1,4 mm, 23CW027
PVC-Litze Sortiment, halogenfrei, 0,25 mm², schwarz/rot, Außen-Ø 1,4 mm, 23CW027
PVC-Litze Sortiment, halogenfrei, 0,25 mm², schwarz/rot, Außen-Ø 1,4 mm, 23CW027
PVC-Litze Sortiment, halogenfrei, 0,25 mm², schwarz/rot, Außen-Ø 1,4 mm, 23CW027
PVC-Litze Sortiment, halogenfrei, 0,25 mm², schwarz/rot, Außen-Ø 1,4 mm, 23CW027
Artikel-Nr.:
     4502-92F865
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     23CW027
EAN/GTIN:
     4260732283706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Lieferumfang: 50 m Litze schwarz, 50 m Litze rot und Schneidezange, PVC-Litze Sortiment mit Präzisionsschneidezange, 23CW027, QUADRIOS Die PVC-Ummantelung bedeckt das hochreine Kupfergeflecht und sorgt für eine gute Durchschlagsfestigkeit und sofortige Unterscheidung der Kabel. Es handelt sich um hochreines Kupfer mit ausgezeichneter Lötbarkeit, was es zur optimalen Lösung für viele Anwendungen macht. Der feste PVC-Mantel kann leicht entfernt werden. Der enthaltene Seitenschneider ist scharf und schneidend und für feine Arbeiten ausgelegt. Der ergnonmische Griff liegt gut in der Hand und ermöglicht einen guten "Grip". Die Zange ist mit einem Sperrbügel versehen, um sie bei Nichtgebrauch möglichst kompakt zu halten und die Klinge oder unbeteiligte Gegenstände, die mit ihr transportiert werden könnten, zu schützen. Der Federmechanismus ist unauffällig in das Gelenk integriert.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.4 mm
Farbe:
schwarz/rot
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
50 x 0,08 mm
Leitermaterial:
Kupfer
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
230 V
Temperaturbereich (bewegt):
-30°C bis 70 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.826 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: awg 20 litze, litze, quadrios litze, Kabel, Leitung, Schaltlitze, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Drahtschneider
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,19*
€ 30,47*
€ 4,00*
ab € 20,79*
€ 30,47*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 21,64*
€ 30,71*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 47,88*
€ 63,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 22,19* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.