Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk, SOIC-16, 47 Ω, 0.16 W, ±2 %, 8 Widerstände, 4816P-1-470LF


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk, SOIC-16, 47 Ω, 0.16 W, ±2 %, 8 Widerstände, 4816P-1-470LF
Widerstandsnetzwerk, SOIC-16, 47 Ω, 0.16 W, ±2 %, 8 Widerstände, 4816P-1-470LF
Artikel-Nr.:
     4502-93E265
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4816P-1-470LF
EAN/GTIN:
     4099879761873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
SMD-Widerstandsnetzwerke Typ Bourns 4800P. Dickfilm, mittlere Gehäusegröße (5,59 mm), Standard E.I.A/SOGN-2002, mit nicht miteinander verbundenen und getrennt isolierten sowie jeweils gleichen Widerständen mit eigenem Anschluss (Isolated Resistors) Mit 8 Widerständen (16polig) Typ 4816P-001.
Weitere Informationen:
Anzahl der Widerstände:
8
Breite:
7.62 mm
Gehäuse:
SOIC-16
Höhe:
2.03 mm
Länge:
11.18 mm
Leistung:
0.16 W
max. Temperatur:
125 °C
Montage:
SMD
ohmscher Widerstand:
47 Ω
Temperaturkoeffizient:
±250 ppm/°C
Toleranz:
±2 %
Ursprungsland:
CR
Gewicht:
0.00063 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bourns dickfilmwiderstand, widerstands netzwerk, Array, Widerstandsnetzwerk, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,555*
€ 1,83*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 3,49*
Lager 4502
2
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,36*
€ 7,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,44*
€ 7,6636
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,80*
€ 6,902
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 5,20*
€ 6,188
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,872* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 15,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.