Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk, SOIC-16, 2.2 kΩ, 0.16 W, ±2 %, 8 Widerstände, 4816P-1-222LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk, SOIC-16, 2.2 kΩ, 0.16 W, ±2 %, 8 Widerstände, 4816P-1-222LF
Widerstandsnetzwerk, SOIC-16, 2.2 kΩ, 0.16 W, ±2 %, 8 Widerstände, 4816P-1-222LF
Artikel-Nr.:
     4502-93E320
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4816P-1-222LF
EAN/GTIN:
     4099879761958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
SMD-Widerstandsnetzwerke Typ Bourns 4800P. Dickfilm, mittlere Gehäusegröße (5,59 mm), Standard E.I.A/SOGN-2002, mit nicht miteinander verbundenen und getrennt isolierten sowie jeweils gleichen Widerständen mit eigenem Anschluss (Isolated Resistors) Mit 8 Widerständen (16polig) Typ 4816P-001.
Weitere Informationen:
Anzahl der Widerstände:
8
Breite:
7.62 mm
Gehäuse:
SOIC-16
Höhe:
2.03 mm
Länge:
11.18 mm
Leistung:
0.16 W
max. Temperatur:
125 °C
Montage:
SMD
ohmscher Widerstand:
2.2 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/°C
Toleranz:
±2 %
Gewicht:
0.00063 kg
Ursprungsland:
CR
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bourns dickfilmwiderstand, widerstands netzwerk, Array, Widerstandsnetzwerk, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,75*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 0,87*
1 Tag
1581
5
€ 14,99*
ab € 0,555*
€ 1,64*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.