Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, höchstflexibel, LifY, 0,25 mm², AWG 24, schwarz, Außen-Ø 1,3 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Schaltlitze, höchstflexibel, LifY, 0,25 mm², AWG 24, schwarz, Außen-Ø 1,3 mm
PVC-Schaltlitze, höchstflexibel, LifY, 0,25 mm², AWG 24, schwarz, Außen-Ø 1,3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-93F1292
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15301
EAN/GTIN:
     4099891179083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Litzendraht, 15301, HELUKABEL Die 15301 ist eine hochflexible Einzelader für Verbindungen im Schaltschrankbau, Messaufbauten in Laboratorien, ingenieurwissenschaftlichen und technischen Schulungen sowie anderen Anwendungen, die eine erhöhte Biegefähigkeit erfordern. Die bei der Herstellung verwendeten Materialien sind cadmiumfrei, enthalten kein Silikon und sind frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen. Features * Flammwidrig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.3 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
65 x 0,07 mm
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Nennspannung:
300 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
EN 50525-1
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-15 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0044 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, schaltlitze 1x 0,25 mm² schwarz, lify, helukabel lify, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,2298*
€ 0,3366*
2 Tage
1900
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,2389*
€ 0,3377*
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,242*
€ 0,449*
3 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,3983*
€ 0,5383*
Lager 4502
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,94*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,62*
€ 0,74
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,45*
€ 0,54
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,44*
€ 0,52
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,37*
€ 0,44
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.