Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Steuerleitung PURö-JZ-HF 1 x 10 mm², AWG 8, ungeschirmt, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PUR Steuerleitung PURö-JZ-HF 1 x 10 mm², AWG 8, ungeschirmt, grau
PUR Steuerleitung PURö-JZ-HF 1 x 10 mm², AWG 8, ungeschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-93F1393
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15654
EAN/GTIN:
     4099891240035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 1 adrig
Steuerleitung, 15654, HELUKABEL Äußerst robuste Steuerleitung, die sich durch hohe Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit auszeichnet. Durch die Beständigkeit gegen mineralische Öle, speziell auch gegen Kühlmittelemulsionen, erfolgt die Verwendung im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau, in Walz- und Stahlwerken an besonders kritischen Stellen. Durch die gute Flexibilität schnell und sicher zu verlegen. Durch die hohe Abriebfestigkeit und geringen Biegeradius bestens geeignet für den Einsatz in Schleppkettenanlagen. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen (z. B. bei Kompostierungsanlagen oder Hochregal-Förderanlagen mit extrem hoher Verfahrgeschwindigkeit etc.) empfehlen wir Ihnen, unseren speziell entwickelten Erhebungsbogen für Energieführungssysteme, weitere Einsatzparameter siehe Auswahltabelle: Leitungen für Energieführungsketten im Vorspann. Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten. FEATURES * Geeignet für den Einsatz im Freien * UV-beständig * Cadmiumfrei * Resistent gegen Mikroben Technische Daten * Leitermaterial: Kupfer, blank * Aderisolationsmaterial: PVC * Farbe: grau * Leiterklasse: Kl.6 = feinstdrähtig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
schwarz
Anzahl der Adern:
1
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
7.5 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 8
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
10 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Ja
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-20 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, helukabel steuerleitung, Kabel, Leitung, Energieführungskettenleitung, Schleppkettenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.145,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 11,4536* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.289,79*
€ 1.534,8501
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.280,86*
€ 1.524,2234
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.228,45*
€ 1.461,8555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.190,76*
€ 1.417,0044
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.145,36*
€ 1.362,9784
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.