Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Steuerleitung PURö-JZ-HF-YCP 7 x 4,0 mm², AWG 12, geschirmt, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PUR Steuerleitung PURö-JZ-HF-YCP 7 x 4,0 mm², AWG 12, geschirmt, grau
PUR Steuerleitung PURö-JZ-HF-YCP 7 x 4,0 mm², AWG 12, geschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-93F2406
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22483
EAN/GTIN:
     4099891247683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung, 22483, HELUKABEL Äußerst robuste Steuerleitung, die sich durch hohe Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit auszeichnet. Durch die Beständigkeit gegen mineralische Öle, speziell auch gegen Kühlmittelemulsionen, erfolgt die Verwendung im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau, in Walz- und Stahlwerken an besonders kritischen Stellen. Durch die gute Flexibilität schnell und sicher zu verlegen. Durch die hohe Abriebfestigkeit und geringen Biegeradius bestens geeignet für den Einsatz in Schleppkettenanlagen FEATURES * Geeignet für den Einsatz im Freien * UV-beständig * Ozonbeständig * Resistent gegen Mikroben Technical Data * Leitermaterial: Kupfer, blank * Aderisolationsmaterial: PUR * Farbe: grau * Leiterklasse: Kl.6 = feinstdrähtig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PUR
Adernfarbe:
schwarz
Anzahl der Adern:
7
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
18 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 12
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
4,0 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Ja
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-20 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, helukabel steuerleitung 7x1,5, schlauchleitung, steuerkabel 7x1, Kabel, Leitung, Energieführungskettenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28.795.094,95*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 287.950,9495* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28.795.100,00*
€ 34.266.169,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28.795.094,95*
€ 34.266.162,9905
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.