Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon Steuerleitung SiHF 16 G 1,5 mm², AWG 16, ungeschirmt, rotbraun, 23023


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikon Steuerleitung SiHF 16 G 1,5 mm², AWG 16, ungeschirmt, rotbraun, 23023
Silikon Steuerleitung SiHF 16 G 1,5 mm², AWG 16, ungeschirmt, rotbraun, 23023
Artikel-Nr.:
     4502-93F2546
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23023
EAN/GTIN:
     4099891248666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
SIHF
Schlauchleitung
Steuerleitung, 23023, HELUKABEL Silicon-Leitungen werden überall dort eingesetzt, wo Leitungsisolationen hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Wegen ausgezeichneter Wetterbeständigkeit können Silicon-Leitungen sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen bis -60°C eingesetzt werden. Besonders für den Einsatz in Kraftwerken. Auch in Hütten-, Stahl- und Walzwerken, Gießereien, im Flugzeugbau und Schiffsbau sowie in Zement-, Glas- und Keramikfabriken, in Scheinwerfern- und Hochleistungsleuchten und Wärmegeräten aller Art. FEATURES * Halogenfrei * Ölbeständig * Beständig gegen Ozon und UV-Strahlung * Hochtemperaturbeständig Technische Daten * Leitermaterial: Kupfer, verzinnt * Aderisolationsmaterial: Silikon * Farbe: rotbraun * Leiterklasse: Kl.5 = feindrähtig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Adernfarbe:
schwarz
Anzahl der Adern:
16
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
16.2 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
rotbraun
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
Silikon
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-25 °C bis 180 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-60 °C bis 180 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Silikonkabel, Silikonleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, sihf helukabel, sihf, Kabel, Leitung, Hochtemperaturkabel, Hochtemperaturleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 10,36*
€ 12,81*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 10,40*
€ 14,59*
1
€ 6,90*
ab € 10,92*
€ 25,00*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 16,48*
€ 30,81*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 12,81*
€ 15,24
pro Meter
ab 500 Meter
€ 12,79*
€ 15,22
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,36*
€ 12,33
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 1.281,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.