Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, SiF, 2,5 mm², AWG 14, blau, Auße


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikon-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, SiF, 2,5 mm², AWG 14, blau, Auße
Silikon-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, SiF, 2,5 mm², AWG 14, blau, Auße
Artikel-Nr.:
     4502-93F2763
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23703
EAN/GTIN:
     4099891179663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferlitze
Litze
Silikon-Einzelader, 23703, HELUKABEL Spezielle Einzelader für den Einsatz im Hoch- und Tieftemperaturbereich. Diese wird hauptsächlich in der stahlerzeugenden Industrie, in der Luftfahrtindustrie sowie im Schiffbau eingesetzt. Features * Wärmebeständigkeit * Ölbeständig * Halogenfrei * Witterungsbeständig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
3.4 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
VDE 0250
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-60 °C bis 180 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.031 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, Silikonkabel, Silikonleitung, litze, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,45475*
€ 0,61475*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 0,94*
3 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 0,8882*
€ 1,1582*
1
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 2,17*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,65*
€ 0,77
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.