Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung H05VV-F/SJT 5 x 4,17 mm², AWG 11, ungeschirmt, orange, 31255


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung H05VV-F/SJT 5 x 4,17 mm², AWG 11, ungeschirmt, orange, 31255
PVC Steuerleitung H05VV-F/SJT 5 x 4,17 mm², AWG 11, ungeschirmt, orange, 31255
Artikel-Nr.:
     4502-93F3567
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     31255
EAN/GTIN:
     4099891252113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Steuerleitung, 31255, HELUKABEL Diese Kabel eignen sich besonders für den Einsatz für Geräte mit mittlerer mechanischer Beanspruchung in Haushalten, Küchen und Büros, auch für Haushaltsgeräte in Feucht- und Nassräumen, z. B. Kühlschränke, Waschmaschinen, Schleudern etc. Soweit dieses Kabel in den einschlägigen Spezifikationen des Gerätes zugelassen ist. FEATURES * Frei von schädlichen Substanzen * Ölbeständig * Flammwidrig * Cadmiumfrei Technische Daten * Leitermaterial: Kupfer, blank * Aderisolationsmaterial: PVC * Farbe: schwarz * Leiterklasse: Kl.5 = feindrähtig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
5
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
14.4 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 11
Farbe:
orange
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
4,17 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung UL/CSA:
300 V
Norm:
VDE
Prüfspannung:
2.5 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, Kabel, Leitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 10,66*
€ 13,28*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 10,73*
€ 15,28*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 13,28*
€ 15,80
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 13,22*
€ 15,73
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,66*
€ 12,69
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 1.328,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.