Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung H05VV-F/UL 2 x 0,75 mm², AWG 18, ungeschirmt, schwarz, 32690


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung H05VV-F/UL 2 x 0,75 mm², AWG 18, ungeschirmt, schwarz, 32690
PVC Steuerleitung H05VV-F/UL 2 x 0,75 mm², AWG 18, ungeschirmt, schwarz, 32690
Artikel-Nr.:
     4502-93F3812
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32690
EAN/GTIN:
     4099891252373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Steuerleitung, 32690, HELUKABEL Diese Kabel eignen sich besonders für den Einsatz für Geräte mit mittlerer mechanischer Beanspruchung in Haushalten, Küchen und Büros, auch für Haushaltsgeräte in Feucht- und Nassräumen, z. B. Kühlschränke, Waschmaschinen, Schleudern etc. Soweit dieses Kabel in den entsprechenden Spezifikationen der Geräte zugelassen ist. FEATURES * Frei von schädlichen Substanzen * Cadmiumfrei * Flammwidrig * Ölbeständig Technische Daten * Leitermaterial: Kupfer, blank * Aderisolationsmaterial: PVC * Farbe: schwarz * Leiterklasse: Kl.5 = feindrähtig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
6.4 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung UL/CSA:
300 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Gewicht:
0.061 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: steuerleitung 2x0,75mm², schaltleitung, schaltleitung 2 adrig, Kabel, Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,8628* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 235,74*
€ 280,5306
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 234,19*
€ 278,6861
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 223,12*
€ 265,5128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 208,17*
€ 247,7223
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 186,28*
€ 221,6732
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.