Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Installationsleitung NYM-J 1 x 2,5 mm², ungeschirmt, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Installationsleitung NYM-J 1 x 2,5 mm², ungeschirmt, grau
PVC Installationsleitung NYM-J 1 x 2,5 mm², ungeschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-93F4053
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     39024
EAN/GTIN:
     4099891269500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
HELUKABEL 39024 PVC Installationsleitung NYM-J 1 x 2,5 mm², ungeschirmt, grau
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
1
Ausführung:
Mantelleitung
Außendurchmesser:
6 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mantelleitung, NYM-J, NYM-O, nym-o 1x 1,5, nym-o, aderleitung helukabel, Kabel, Leitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung, Hausanschlusskabel, Hausinstallationskabel, Installationskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,49229*
€ 0,85229*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 1,60*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,68*
1
€ 5,90*
ab € 0,89*
€ 2,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,60*
€ 1,90
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,46*
€ 1,74
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,40*
€ 1,67
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 1,25*
€ 1,49
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 160,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.