Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiFF, 0,5 mm², AWG 20, rot, Au


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiFF, 0,5 mm², AWG 20, rot, Au
Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiFF, 0,5 mm², AWG 20, rot, Au
Artikel-Nr.:
     4502-93F4111
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     45202
EAN/GTIN:
     4099891180164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Silicon-Einzeladern, 45202, HELUKABEL Spezialeinzelader für den Einsatz in Hoch- bzw. Tieftemperaturbereichen. Sie wird vor allem in der stahlerzeugenden Industrie, in der Luftfahrtindustrie sowie im Schiffbau, in Zement-, Glas- und Keramikfabriken eingesetzt. Features * Halogenfrei  * Hoher Flammpunkt * Flammwidrig * Beständig gegen hochmolekulare Öle
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
2.2 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
VDE 0250
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-60 °C bis 180 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, Schaltlitze, Silikonkabel, Silikonleitung, litze awg20 rot, litze, litze 100m, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,7842*
€ 1,0242*
100
pro Paket
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,08*
3 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,9353*
€ 1,2053*
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 1,85*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 2,58*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,85*
€ 2,20
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,78*
€ 2,12
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,48*
€ 1,76
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 185,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.