Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung SUPERTRONIC-C-PVC 4 x 0,34 mm², AWG 22, grau, 49644


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC Steuerleitung SUPERTRONIC-C-PVC 4 x 0,34 mm², AWG 22, grau, 49644
PVC Steuerleitung SUPERTRONIC-C-PVC 4 x 0,34 mm², AWG 22, grau, 49644
Artikel-Nr.:
     4502-93F4279
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     49644
EAN/GTIN:
     4099891253691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerleitung, 49644, HELUKABEL Überzeugend im Schleppketteneinsatz. Als hochflexible PVC-Steuerleitung geeignet für häufige und schnelle Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen. Hohe Standzeiten gewährleisten sichere Funktion und hohe Wirtschaftlichkeit. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen (z. B. bei Kompostierungsanlagen oder Hochregal-Förderanlagen mit extrem hoher Verfahrgeschwindigkeit etc.) empfehlen wir Ihnen, unseren speziell entwickelten Erhebungsbogen für Energieführungssysteme, weitere Einsatzparameter siehe Auswahltabelle: Leitungen für Energieführungsketten im  Vorspann. Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten. FEATURES * Gute chemische Beständigkeit * Flammwidrig * Ölbeständig * Cadmiumfrei Technische Daten * Leitermaterial: Kupfer, blank * Aderisolationsmaterial: PVC * Farbe: grau * Leiterklasse: Kl.5 = feindrähtig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
5.9 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
350 V
Prüfspannung:
1.5 kV
Schleppkettentauglich:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Gewicht:
0.0565 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, schaltleitung, Kabel, Leitung, Energieführungskettenleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,959*
€ 1,179*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,51*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,96042*
€ 1,58042*
1
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 2,62*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 2,66*
€ 4,14*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,51*
€ 1,80
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,45*
€ 1,73
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 151,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.