Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POC-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, HELUTHERM 145, 50 mm², AWG 1, blau,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
POC-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, HELUTHERM 145, 50 mm², AWG 1, blau,
POC-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, HELUTHERM 145, 50 mm², AWG 1, blau,
Artikel-Nr.:
     4502-93F4585
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51463
EAN/GTIN:
     4099891182311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 51463, HELUKABEL Die 51463 ist eine temperaturbeständige Einzelader für die innere Verdrahtung von Beleuchtungskörpern, Heizungen, elektrischen Maschinen, Schaltanlagen und Verteilern in Industrieanlagen sowie im Maschinen- und Anlagenbau. Sie ist geeignet für die Verlegung in Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Nicht geeignet für die direkte Verlegung in Kabelleitern und Kabelrinnen. Die bei der Herstellung verwendeten Materialien sind cadmiumfrei, enthalten kein Silikon und sind frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen. Features * Halogenfrei * Flammwidrig * Ölbeständig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
POC
Außendurchmesser:
12.6 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 1
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
50 mm²
Nennspannung:
1 kV
Nennspannung U0:
600 V
Norm:
VDE 0295
Prüfspannung:
3.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-35 °C bis 120 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-55 °C bis 145 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung, Starkstromlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 24,30*
€ 28,96*
1
€ 6,90*
ab € 14,34*
€ 32,71*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 25,29*
€ 34,40*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 28,96*
€ 34,46
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 28,90*
€ 34,39
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 24,30*
€ 28,92
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 2.896,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.