Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

PVC-Schaltlitze, LiYv, 0,75 mm², AWG 19, gelb, Außen-Ø 2 mm, 26461


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Schaltlitze, LiYv, 0,75 mm², AWG 19, gelb, Außen-Ø 2 mm, 26461
PVC-Schaltlitze, LiYv, 0,75 mm², AWG 19, gelb, Außen-Ø 2 mm, 26461
Artikel-Nr.:
     4502-93F5507
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26461
EAN/GTIN:
     4060892174759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
Litze
Schaltlitze, 26461, HELUKABEL Die 26461 PVC-isolierte, flexible Anschlussleitung eignet sich für die Verdrahtung von Niederspannungsanlagen, Telekommunikationsgeräten und elektronischen Baugruppen innerhalb von Geräten, Gestellen und Schaltschränken. Sie ist nicht für Starkstrominstallationen außerhalb von Geräten zugelassen. Features * Kupferdraht verzinnt, 0,5-1,5 mm²: feindrähtig nach DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5 * Aderisolierung: PVC nach DIN VDE 0812
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 19
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
900 V
Norm:
VDE
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 bis 70 °C
Biegeradius (unbewegt):
8 mm
Gewicht:
0.0112 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, litze, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,20352*
€ 0,28352*
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,38*
3 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 0,2749*
€ 0,3849*
5
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,43*
100
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,56*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,38*
€ 0,45
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,35*
€ 0,42
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,34*
€ 0,40
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,32*
€ 0,38
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,27*
€ 0,32
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 38,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.