Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Einzelader
>
Artikel
PVC-Schaltdraht, H05V-U, 0,75 mm², AWG 19, grau, Außen-Ø 2,5 mm, 28775
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-93F5549
Hersteller:
Helukabel
Herst.-Nr.:
28775
EAN/GTIN:
4060892201448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-U
Schaltdraht
PVC-Einzelader, 28775, HELUKABEL Die 28775 ist eine PVC-Einzelader für die Verlegung in Elektroinstallationsrohren, auf und unter Putz, jedoch nur für Signal- und Steuerstromkreise. Geeignet für die geschützte und feste Verlegung in Geräten und Leuchten. Die bei der Herstellung verwendeten Materialien sind kadmiumfrei, enthalten kein Silikon und sind frei von Stoffen, die die Benetzungseigenschaften von Lacken beeinträchtigen.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.5 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 19
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 80 °C
Biegeradius (unbewegt):
9.2 mm
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Litzen
>
Isolierte Litzen
Weitere Suchbegriffe:
h05v-u 0,75mm² grau
,
schaltdraht
,
schaltdraht 0,75mm²
,
Draht
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,46*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2346* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,43*
€ 38,5917
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,14*
€ 38,2466
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,17*
€ 35,9023
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,27*
€ 34,8313
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,11*
€ 33,4509
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,46*
€ 27,9174
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen