Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltdraht, H05V-U, 1,0 mm², AWG 18, schwarz, Außen-Ø 2,7 mm, 28777


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Schaltdraht, H05V-U, 1,0 mm², AWG 18, schwarz, Außen-Ø 2,7 mm, 28777
PVC-Schaltdraht, H05V-U, 1,0 mm², AWG 18, schwarz, Außen-Ø 2,7 mm, 28777
Artikel-Nr.:
     4502-93F5559
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     28777
EAN/GTIN:
     4060892201462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-U
Litze
PVC-Einzelader, 28777, HELUKABEL Die 28777 ist eine PVC-Einzelader für die Verlegung in Elektroinstallationsrohren, auf und unter Putz, jedoch nur für Signal- und Steuerstromkreise. Geeignet für die geschützte und feste Verlegung in Geräten und Leuchten. Die bei der Herstellung verwendeten Materialien sind kadmiumfrei, enthalten kein Silikon und sind frei von Stoffen, die die Benetzungseigenschaften von Lacken beeinträchtigen.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.7 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 80 °C
Biegeradius (unbewegt):
9.2 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,90*
ab € 23,00*
€ 39,99*
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 31,64*
€ 44,03*
6 Tage
30
pro Stück
€ 6,99*
ab € 50,72*
€ 66,88*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,03*
€ 52,3957
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,57*
€ 51,8483
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,14*
€ 48,9566
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,86*
€ 45,0534
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,91*
€ 43,9229
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,64*
€ 37,6516
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3164* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.