Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, 07V-K, 10 mm², AWG 8, blau/weiß, Außen-Ø 6,8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, 07V-K, 10 mm², AWG 8, blau/weiß, Außen-Ø 6,8 mm
PVC-Schaltlitze, 07V-K, 10 mm², AWG 8, blau/weiß, Außen-Ø 6,8 mm
Artikel-Nr.:
     4502-93F5860
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29528
EAN/GTIN:
     4060892186103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
PVC-Einzelader, 29528, HELUKABEL Die 29528 ist eine PVC-Einzelader für die Installation in Elektroinstallationsrohren, auf oder unter Putz oder ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für die geschützte und feste Verlegung in Beleuchtungsanlagen oder Schalt- und Steuergeräten bis einschließlich 1000 V Wechselspannung oder bis 750 V Gleichspannung gegen Erde. Nicht geeignet für die direkte Verlegung in Kabelleitern und Kabeltrassen, außer als Potentialausgleichsleitung.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
6.8 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 8
Farbe:
blau/weiß
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
10 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 80 °C
Biegeradius (unbewegt):
27.2 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, helukabel litze, litze, litze dunkelblau/weiß, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 142,922*
€ 178,002*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 307,27*
€ 361,68*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 361,68*
€ 430,3992
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 359,40*
€ 427,686
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 341,85*
€ 406,8015
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 334,27*
€ 397,7813
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 307,27*
€ 365,6513
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,0727* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.