Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, 07V-K, 2,5 mm², AWG 14, blau/weiß, Außen-Ø 4,1 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, 07V-K, 2,5 mm², AWG 14, blau/weiß, Außen-Ø 4,1 mm
PVC-Schaltlitze, 07V-K, 2,5 mm², AWG 14, blau/weiß, Außen-Ø 4,1 mm
Artikel-Nr.:
     4502-93F5866
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29379
EAN/GTIN:
     4060892184079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
PVC-Einzelader, 29379, HELUKABEL Die 29379 ist eine PVC-Einzelader für die Installation in Elektroinstallationsrohren, auf oder unter Putz oder ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für die geschützte und feste Verlegung in Beleuchtungsanlagen oder Schalt- und Steuergeräten bis einschließlich 1000 V Wechselspannung oder bis 750 V Gleichspannung gegen Erde. Nicht geeignet für die direkte Verlegung in Kabelleitern und Kabeltrassen, außer als Potentialausgleichsleitung.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
4.1 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Farbe:
blau/weiß
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 80 °C
Biegeradius (unbewegt):
16.4 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, h07v-k 2,5mm, h07v-k, helukabel h07v-k, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 39,055*
€ 52,675*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 71,90*
€ 93,02*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,02*
€ 110,6938
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,89*
€ 109,3491
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,52*
€ 104,1488
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,79*
€ 100,9001
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 81,30*
€ 96,747
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 71,90*
€ 85,561
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,719* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.