Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEP-Schaltlitze, HELUFLON-FEP-6Y, 16 mm², AWG 6, braun, Außen-Ø 6,7 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FEP-Schaltlitze, HELUFLON-FEP-6Y, 16 mm², AWG 6, braun, Außen-Ø 6,7 mm
FEP-Schaltlitze, HELUFLON-FEP-6Y, 16 mm², AWG 6, braun, Außen-Ø 6,7 mm
Artikel-Nr.:
     4502-93F5933
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     25614
EAN/GTIN:
     4060892238550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Einzelader, 25614, HELUKABEL Die 25614 ist eine einadrige Leitung, die vorwiegend für den Einbau in Schaltschränken mit hoher thermischer Beanspruchung sowie in Ziegeleien, Heizungen, Kücheneinrichtungen und Messgeräten sowie in der chemischen Industrie verwendet wird. Diese Einzelader ist nicht brennbar und beständig gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Öl und Benzin. Features * Höherer Isolationswiderstand * Niedriger dielektrischer Verlust * Nicht brennbar * Widerstandsfähig gegen Mikrokulturen * Absolut ozonbeständig * Absolut witterungsbeständig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
FEP
Außendurchmesser:
6.7 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 6
Farbe:
braun
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
16 mm²
Nennspannung:
600 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-100 °C bis 205 °C
Biegeradius (bewegt):
67 mm
Biegeradius (unbewegt):
26.8 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze braun, litze, helukabel litze, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.037,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 20,3781* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.245,82*
€ 2.672,5258
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.226,77*
€ 2.649,8563
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.137,55*
€ 2.543,6845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.087,83*
€ 2.484,5177
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.037,81*
€ 2.424,9939
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.