Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, HELUKABEL SINGLE CORE UL Style 1007, 0,82 mm², AWG 18, violett,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, HELUKABEL SINGLE CORE UL Style 1007, 0,82 mm², AWG 18, violett,
PVC-Schaltlitze, HELUKABEL SINGLE CORE UL Style 1007, 0,82 mm², AWG 18, violett,
Artikel-Nr.:
     4502-93F6050
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     62307
EAN/GTIN:
     4060892206030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Schaltlitze, 62307, HELUKABEL Die 62307 Litze eignet sich für die Innenverdrahtung von Schaltschränken, elektrischen und elektronischen Geräten. Dieses Produkt ist weitgehend beständig gegen: Öl, Lösungsmittel, Säuren, Laugen.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.1 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
violett
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,82 mm²
Nennspannung UL/CSA:
300 V
Norm:
UL, CSA
Prüfspannung:
5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 80 °C
Biegeradius (bewegt):
21 mm
Biegeradius (unbewegt):
10.5 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg18, litze, helukabel litze, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 130,4729*
€ 162,9005*
€ 6,90*
ab € 105,27075*
€ 170,35165*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 162,9005*
€ 193,8516
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 160,9119*
€ 191,48516
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 153,18015*
€ 182,28438
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,84225*
€ 174,74228
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,4729*
€ 155,26275
pro Packung
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 0,42778* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.