Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Litze
>
Schaltlitze
>
Artikel
XLPO-Schaltlitze, halogenfrei, HELUTHERM 145, 0,34 mm², AWG 22, dunkelblau, Auße
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-93F6319
Hersteller:
Helukabel
Herst.-Nr.:
51177
EAN/GTIN:
4060892230974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Schaltlitze, 51177, HELUKABEL Die 51177 temperaturbeständige Litze eignet sich für die innere Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten, elektrischen Maschinen, Schaltanlagen und Verteilern in Apparaten, Maschinen- und Anlagenbau. Dieses Produkt wird auch für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz, in geschlossenen Installationskanälen, sowie für Verkehrssysteme oder auch im Außenbereich. Features * Temperaturbeständige Einzelader * Mit verbessertem Verhalten im Brandfall * Vernetztes Isolationsmaterial
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
XLPO
Außendurchmesser:
1.7 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22
Farbe:
dunkelblau
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
VDE 0295
Prüfspannung:
3.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-35 °C bis 120 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-55 °C bis 145 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Litzen
>
Isolierte Litzen
Weitere Suchbegriffe:
Schaltlitze
,
litze awg22
,
litze
,
litze dunkelblau
,
Kabel
,
Leitung
,
Verdrahtungskabel
,
Verdrahtungsleitung
,
Starkstromlitze
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,672*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 0,69224* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 259,071*
€ 308,29449
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 256,80*
€ 305,592
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 243,81*
€ 290,1339
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 228,222*
€ 271,58418
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 207,672*
€ 247,12968
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen