Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLPO-Schaltlitze, halogenfrei, HELUTHERM 145 UL/CSA 600V, 1,5 mm², AWG 16, rot,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
XLPO-Schaltlitze, halogenfrei, HELUTHERM 145 UL/CSA 600V, 1,5 mm², AWG 16, rot,
XLPO-Schaltlitze, halogenfrei, HELUTHERM 145 UL/CSA 600V, 1,5 mm², AWG 16, rot,
Artikel-Nr.:
     4502-93F6341
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     59532
EAN/GTIN:
     4060892228230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Schaltlitze, 59532, HELUKABEL Die 59532 temperaturbeständige Litze eignet sich für die innere Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten, elektrischen Maschinen, Schaltanlagen und Verteilern in Apparaten, Maschinen- und Anlagenbau. Dieses Produkt wird auch für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz, in geschlossenen Installationskanälen. Features * Temperaturbeständige Einzelader * Vernetztes Isolationsmaterial
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
XLPO
Außendurchmesser:
3.1 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennspannung:
600 V
Norm:
VDE 0295
Prüfspannung:
3 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-35 °C bis 120 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-55 °C bis 145 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,20*
1
€ 5,00*
ab € 1,76*
€ 2,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,20*
€ 2,62
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,14*
€ 2,55
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,72*
€ 2,05
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 220,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.