Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Litze
>
Schaltlitze
>
Artikel
Schaltlitze, halogenfrei, HELUTHERM 400, 16 mm², AWG 6, weiß, Außen-Ø 8,4 mm, 51
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-93F6349
Hersteller:
Helukabel
Herst.-Nr.:
51568
EAN/GTIN:
4060892246784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Schaltlitze, 51568, HELUKABEL Die 51568 Einzellitze eignet sich besonders für den Einsatz in der Luft- und Raumfahrtindustrie, in Kraftwerken, im Motorenbau sowie in Chemie-, Stahl- und Hüttenwerken.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
8.4 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 6
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leitermaterial:
Nickel
Leiterquerschnitt:
16 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
VDE 0482
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (unbewegt):
-60 °C bis 400 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Litzen
>
Isolierte Litzen
Weitere Suchbegriffe:
Schaltlitze
,
helukabel litze
,
litze
,
litze weiß
,
Kabel
,
Leitung
,
Verdrahtungskabel
,
Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.381,61*
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 83,8161* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8.687,22*
€ 10.337,7918
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8.615,45*
€ 10.252,3855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8.444,86*
€ 10.049,3834
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8.381,61*
€ 9.974,1159
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen