Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, 05V-K, 0,75 mm², violett/schwarz, Außen-Ø 2,7 mm, 11021873


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, 05V-K, 0,75 mm², violett/schwarz, Außen-Ø 2,7 mm, 11021873
PVC-Schaltlitze, 05V-K, 0,75 mm², violett/schwarz, Außen-Ø 2,7 mm, 11021873
Artikel-Nr.:
     4502-93F6569
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11021873
EAN/GTIN:
     4060892512582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Schaltlitze, 11021873, HELUKABEL Diese einadrige PVC-Leitung ist für die Verlegung im Inneren von Apparaten sowie für die schützende Verlegung zu den Beleuchtungen, in trockenen Räumen, in Produktionsanlagen, Schalt- und Verteilerschränken, in Rohren, Unter- und Aufputzmontage bestimmt.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.7 mm
Farbe:
violett/schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Nennspannung:
300 V
Nennspannung U0:
500 V
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 80 °C
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, helukabel litze, litze, litze lila, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,4582* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,33*
€ 74,1727
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,82*
€ 72,3758
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,10*
€ 69,139
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,34*
€ 64,6646
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,77*
€ 62,7963
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,82*
€ 54,5258
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.