Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, 05V-K, 1,0 mm², violett/weiß, Außen-Ø 2,8 mm, 11019077


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, 05V-K, 1,0 mm², violett/weiß, Außen-Ø 2,8 mm, 11019077
PVC-Schaltlitze, 05V-K, 1,0 mm², violett/weiß, Außen-Ø 2,8 mm, 11019077
Artikel-Nr.:
     4502-93F6580
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11019077
EAN/GTIN:
     4060892431326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Schaltlitze, 11019077, HELUKABEL Diese einadrige PVC-Leitung ist für die Verlegung im Inneren von Apparaten sowie für die schützende Verlegung zu den Beleuchtungen, in trockenen Räumen, in Produktionsanlagen, Schalt- und Verteilerschränken, in Rohren, Unter- und Aufputzmontage bestimmt.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.8 mm
Farbe:
violett/weiß
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Nennspannung:
300 V
Nennspannung U0:
500 V
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 80 °C
Gewicht:
0.0145 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, helukabel litze, litze, litze lila, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,5531* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,67*
€ 88,8573
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,29*
€ 87,2151
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,63*
€ 82,8597
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,59*
€ 76,8621
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,31*
€ 65,8189
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.