Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Servoleitung TOPSERV 121 PUR 8 x 4G1,5 mm² + 2 x (2 x 0,5 mm²), AWG 17, gesc


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PUR Servoleitung TOPSERV 121 PUR 8 x 4G1,5 mm² + 2 x (2 x 0,5 mm²), AWG 17, gesc
PUR Servoleitung TOPSERV 121 PUR 8 x 4G1,5 mm² + 2 x (2 x 0,5 mm²), AWG 17, gesc
Artikel-Nr.:
     4502-93F7041
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     76103
EAN/GTIN:
     4060892148415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Schleppkettenleitung, 76103, HELUKABEL Die 76103 ist eine spezielle PUR-Schleppkettenleitung für die Bremsfunktion und der Wärmeschutz dieser Leitung ist ideal. Präzisions-Servomotoren, wie sie heute in vielen Bereichen hochautomatisierter Fertigungsprozesse eingesetzt werden, verlangen nach hochwertigen, zuverlässigen und langlebigen Leitungen. Diese Anforderung wird von diesem Kabel in hohem Maße erfüllt. Zur Sicherstellung der EMV-Verträglichkeit, d.h. zum Schutz vor elektromagnetischen Störungen, verfügt das Kabel über einen zusätzlichen Gesamtschirm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Adern:
8
Ausführung:
Servoleitung
Außendurchmesser:
12.4 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 17
Farbe:
orange
Halogenfrei:
Ja
Leiterquerschnitt:
4G1,5 mm² + 2 x (2 x 0,5 mm²)
Material:
PUR
Nennspannung:
1000 V
Nennspannung U0:
600 V
Nennspannung UL/CSA:
1000 V
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-30 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 90 °C
Gewicht:
0.2306 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schleppkettenleitung, Servomotor, alarmkabel, Kabel, Leitung, Steuerkabel, Steuerleitung, Servokabel, Servoleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 6,93*
€ 9,88*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,9418*
€ 9,9018*
1
€ 6,90*
ab € 7,49*
€ 11,18*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 12,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 12,20*
€ 14,52
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,88*
€ 11,76
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 1.220,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.