Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi Anschlussleitung YELLOWFLEX 2 x 1,5 mm², AWG 16, ungeschirmt, gelb, 37263


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gummi Anschlussleitung YELLOWFLEX 2 x 1,5 mm², AWG 16, ungeschirmt, gelb, 37263
Gummi Anschlussleitung YELLOWFLEX 2 x 1,5 mm², AWG 16, ungeschirmt, gelb, 37263
Artikel-Nr.:
     4502-93F7046
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     37263
EAN/GTIN:
     4060892167140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
gummischlauchleitung 2g 1,5
Gummi-Anschlussleitung, 37263, HELUKABEL Die 37263 ist eine robuste Gummileitung für Anwendungen, die extreme Flexibilität erfordern und bei denen die Leitungen hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt sind. Für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien wie z.B. in Hütten- und Walzwerken, in der Heizungs- und Klimatechnik, in der Abfüllindustrie, im Maschinen- und Anlagenbau, in der chemischen Industrie sowie im Handwerks- und Hobbybereich. Die gelbe Farbe der Ummantelung dient der Sicherheit. Bei der Verlegung in Rohren oder ähnlichen geschlossenen Systemen ist die Verwendung des Kabels bis einschließlich 1000 V AC oder 750 V DC gegen Erde zulässig.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Gummi
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
11 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
Gummi
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-25 °C bis 60 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 60 °C
Gewicht:
0.135 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, anschlussleitung 2x1, Kabel, Leitung, Steuerkabel, Steuerleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 3,92*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 3,14*
€ 4,80*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,92*
€ 4,66
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,85*
€ 4,58
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,07*
€ 3,65
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 392,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.