Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel, Multimode 50/125 µm, Fasern: 12, OM2, PE, schwarz, 802918


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Kabel, Multimode 50/125 µm, Fasern: 12, OM2, PE, schwarz, 802918
LWL-Kabel, Multimode 50/125 µm, Fasern: 12, OM2, PE, schwarz, 802918
Artikel-Nr.:
     4502-93F7052
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     802918
EAN/GTIN:
     4060892312427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
LWL-Kabel, 802918, HELUKABEL Das 802918 LWL-Kabel zeichnet sich durch einen kompakten Aufbau mit einem Quellvlies aus. Mit dem metallischen Nagetierschutz (Stahlrille) und einem Außenmantel aus PE wird ein überdurchschnittlicher Nagetierschutz realisiert. Diese Konstruktion wird speziell im Bereich der Telekommunikation und des Weitverkehrs eingesetzt, aber auch in normalen Kanälen und Rohren, wo Nagetierbefall möglich ist.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
12
Außendurchmesser:
9.5 mm
Farbe:
schwarz
Faserart:
Multimode 50/125 µm
Halogenfrei:
Ja
Kategorie:
OM2
Material:
PE
Temperaturbereich (bewegt):
-20 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-5 °C bis 50 °C
Gewicht:
0.115 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Kabel Rollenware, Glasfaserkabel Meterware, Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, LWL Universalkabel, glasfaserkabel meterware, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
4000
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,34*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,90815*
€ 2,95815*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Meter
€ 2,34*
€ 2,78
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,89*
€ 2,25
pro Meter
ab 40000 Meter
€ 1,83*
€ 2,18
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Meter
Mindestbestellmenge: 4000 Meter ( entspricht € 9.360,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.