Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel, Singlemode 9/125 µm, Fasern: 24, G652D, PE, schwarz, 80188


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Kabel, Singlemode 9/125 µm, Fasern: 24, G652D, PE, schwarz, 80188
LWL-Kabel, Singlemode 9/125 µm, Fasern: 24, G652D, PE, schwarz, 80188
Artikel-Nr.:
     4502-93F7057
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     80188
EAN/GTIN:
     4060892310898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
LWL-Kabel, 80188, HELUKABEL Das LWL-Kabel 80188 zeichnet sich durch einen besonders montagefreundlichen, extrem zugfesten und nagetiersicheren Aufbau aus. Um ein verseiltes Rillenkabel und Füllelemente befindet sich ein Verbund aus Glasgarnen und Quellvlies mit Eigenschaften, die Nagetierschutz, Zugentlastung und Wasserdichtigkeit in Längsrichtung des Kabels gewährleisten. Darüber hinaus sind diese Kabel fettfrei konzipiert. Ein Abwischen des Gelees ist daher nicht erforderlich. Diese Konstruktion wird insbesondere im Untertage-, Rohr- und Kanalbereich eingesetzt, wo überdurchschnittliche Zugspannungen und/oder Querstauchungen auftreten und mit Nagetierbefall zu rechnen ist.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
24
Außendurchmesser:
10.5 mm
Farbe:
schwarz
Faserart:
Singlemode 9/125 µm
Halogenfrei:
Ja
Kategorie:
G652D
Material:
PE
Temperaturbereich (bewegt):
-20 °C bis 60 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-5 °C bis 50 °C
Gewicht:
0.095 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Kabel Rollenware, Glasfaserkabel Meterware, Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, LWL Universalkabel, glasfaserkabel meterware, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 40.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
ab 8000 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 1,09*
€ 1,30
pro Meter
ab 40000 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.