Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaseraußenkabel A-DQ(ZN)B2Y 4x12 E9/125


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Glasfaseraußenkabel A-DQ(ZN)B2Y 4x12 E9/125
Glasfaseraußenkabel A-DQ(ZN)B2Y 4x12 E9/125
Artikel-Nr.:
     4502-93F7058
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     81113
EAN/GTIN:
     4060892311109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
LWL-Kabel, 81113, HELUKABEL Das LWL-Kabel 81113 zeichnet sich durch einen besonders montagefreundlichen, extrem zugfesten und nagetiersicheren Aufbau aus. Um ein verseiltes Rillenkabel und Füllelemente befindet sich ein Verbund aus Glasgarnen und Quellvlies mit Eigenschaften, die Nagetierschutz, Zugentlastung und Wasserdichtigkeit in Längsrichtung des Kabels gewährleisten. Darüber hinaus sind diese Kabel fettfrei konzipiert. Ein Abwischen des Gelees ist daher nicht erforderlich. Diese Konstruktion wird insbesondere im Untertage-, Rohr- und Kanalbereich eingesetzt, wo überdurchschnittliche Zugspannungen und/oder Querstauchungen auftreten und mit Nagetierbefall zu rechnen ist.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
48
Außendurchmesser:
10.5 mm
Farbe:
schwarz
Faserart:
Singlemode 9/125 µm
Halogenfrei:
Ja
Kategorie:
G652D
Material:
PE
Temperaturbereich (bewegt):
-20 °C bis 60 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-5 °C bis 50 °C
Gewicht:
0.095 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Kabel Rollenware, Glasfaserkabel Meterware, Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, lwl außenkabel 48 fasern, a-dq (zn), erdkabel nycwy 4x185, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.443,64*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Meter (ab € 1,36091* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.696,92*
€ 6.779,3348
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.660,36*
€ 6.735,8284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.512,24*
€ 6.559,5656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.443,64*
€ 6.477,9316
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.