Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DMX Kabel 2x0,34 mm², schwarz, 400032


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
DMX Kabel 2x0,34 mm², schwarz, 400032
DMX Kabel 2x0,34 mm², schwarz, 400032
Artikel-Nr.:
     4502-93F7186
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     400032
EAN/GTIN:
     4060892304668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DMX Kabel
DMX Leitung
Alarmkabel
Datenkabel
DMX-Kabel, 400032, HELUKABEL Das 2-adrige HELUSOUND AES/EBU und DMX-Kabel ist durch seinen Cu-Wendelschirm gegenüber externer Störfelder optimal geschützt. Die 4-Adrige Leitung wird durch einen Cu-Geflechtschirm geschützt. Die Leitungen sind für die Festverlegung zur Steuerung von Lichtanlagen oder zum Verbinden von digitalen Audioverstärkern geeignet. Der Einsatzbereich ist die Innen- und Außeninstallation.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PE
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
DMX Kabel
Außendurchmesser:
6.4 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Material:
PVC
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,37*
1
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 1,61*
1
€ 65,00*
ab € 1,00*
€ 1,63*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 1,09*
€ 1,76*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,09332*
€ 1,76332*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,32*
€ 1,57
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 1,08*
€ 1,29
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,08* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 137,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.