Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DMX Kabel 2x2x0,22 mm², schwarz, 400034


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
DMX Kabel 2x2x0,22 mm², schwarz, 400034
DMX Kabel 2x2x0,22 mm², schwarz, 400034
Artikel-Nr.:
     4502-93F7192
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     400034
EAN/GTIN:
     4060892304682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DMX Kabel
DMX Leitung
Alarmkabel
Datenkabel
DMX-Kabel, 400034, HELUKABEL Das 4-adrige HELUSOUND AES/EBU und DMX-Kabel ist durch seine AL/PT-Folie sowie seinem Cu-Geflechtschirm gegenüber externer Störfelder optimal geschützt. Diese Leitung ist für die Steuerung von digitalen Geräten aller Art geeignet. Kann auch als Mikrofonkabel verwendet werden.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PE
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
DMX Kabel
Außendurchmesser:
8 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,22 mm²
Material:
PVC
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (unbewegt):
-25 °C bis 70 °C
Gewicht:
0.076 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,14*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,70*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,73936*
€ 2,71936*
3 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,80*
€ 2,81*
8 Tage
100
8
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,12*
€ 4,77*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,14*
€ 2,55
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,75*
€ 2,08
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,75* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 214,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.